WAKI(和気産業)
キレイ曲る板 真鍮
アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途
パイプなどにもキレイに巻きつけられる
材質
真鍮
幅(mm)
15
穴径(Φmm)
小判:6.8×4.2
ボルト(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751755
WAP-201
96
0.8
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751764
WAP-202
200
1
オープン
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751773
WAP-203
304
1
オープン
¥
648
¥
713
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751789
WAP-204
408
1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751798
WAP-205
512
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください