キレイ曲る板 ツヤ消黒

キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)キレイ曲る板 ツヤ消黒 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

アンティーク調の装飾性の高い金物。
リブがはいっているのでキレイに曲げられる。
好みの長さでキレイに曲げ加工できる。
穴の位置以外でもキレイに曲がる!

用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41751807WAP-301960.8
オープン
308
339(税込)
当日出荷
41751816WAP-3022001
オープン
449
494(税込)
当日出荷
41751825WAP-3033041
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751834WAP-3044081
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751843WAP-3052151
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751816
2023-11-30
用途: カーコンポ取付

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする