WAKI(和気産業)
アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
材質
鉄
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
I型
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751859
WAP-311
75
15
2
64-5071-84
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751868
WAP-312
100
15
2
64-5071-85
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751877
WAP-313
125
15
2
64-5071-86
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751886
WAP-314
150
15
2
64-5071-87
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751895
WAP-315
175
15
2
64-5071-88
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751904
WAP-316
200
15
2
64-5071-89
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください