アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具

アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具 - WAKI(和気産業)

素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。

用途インテリア・DIY作品に最適です。材質幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41751913WAP-32150×5064-5071-90
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751929WAP-322100×10064-5071-91
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする