WAKI(和気産業)
アンティーク金物 ツヤ消し黒 J型金具
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
材質
鉄
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
J型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751938
WAP-331
16×75
64-5071-92
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751947
WAP-332
21×75
64-5071-93
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください