WAKI(和気産業)
アンティーク金物 ツヤ消し黒 Z型金具
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途
インテリア・DIY作品に最適です。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
タイプ
Z型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751956
WAP-341
15×15×75
15
64-5071-94
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751965
WAP-342
15×31×75
10
64-5071-95
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751974
WAP-343
15×34×75
10
64-5071-96
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751983
WAP-344
15×37×75
10
64-5071-97
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください