TWつまみ

TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)TWつまみ - WAKI(和気産業)

交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え
つまみは全て裏ビス固定仕様

用途家具用のつまみとして使用してください。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)12~21内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41751999TW-930ビス・M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5125
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
41752008TW-931ビス・M4×15mm M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5233
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752017TW-932ビス・M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5320
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752026TW-933ビス・M4×15mm M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5416
オープン
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752035TW-934ビス・M4×15mm M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5512
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752044TW-935ビス・M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5627
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752053TW-936ビス・M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5732
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752069TW-937ビス・M4×20mm M4×25mm各1本64-5071-5820
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする