WAKI(和気産業)
ピエトラロック
前面カギ穴のピエトラロックは、解錠番号の記憶違いが起きる心配もなく、
ダイヤル錠にありがちな無意識の操作ミスによるトラブルも防げます。
斬新な筐体デザインとカラー
丈夫で長く使える、色落ちしない
用途
ロッカー、靴箱、リュック、ポストボックス等の施錠に。
材質
筐体表:亜鉛ダイカスト、筐体裏:SUS304、ツル:鉄、シリンダー:真鍮
規格
30mm
内容量
1個
注意
※純正キー以外で解錠しないでください。
※鍵穴に油を差さないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※施錠以外の用途には使用しないでください。
※キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。
※本製品は盗難防止において絶対的な錠ではございません。
※万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等はいたしませんのでご理解の上ご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752184
IB-137
ブルー
64-5071-13
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752193
IB-138
シルバー
64-5071-14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752209
IB-139
クローム
64-5071-15
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752218
IB-140
ピンク
64-5071-16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください