曜日別特売

ロックタイト 革色補修ペン

ロックタイト 革色補修ペン - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 革色補修ペン - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 革色補修ペン - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(4件のレビュー)

ペンタイプで簡単に補修できます。
革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。
皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。
乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。

用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。材質染色剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※爬虫類等の特殊な革には使用できません。※バックスキンや表面にキズが付いている部分は液が浸透しやすく、色が濃くなることがあります。※使用前に目立たない箇所で異常がないか確認してご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752656DLP-02Bブラック
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
41752665DLP-02Lライトブラウン
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
41752674DLP-02Dダークブラウン
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41752656
2021-08-24
用途: 黒くはなるが、重ね塗りで色調が変化する。ようは使い慣れが必要

完全に剥げている0点の部位を直すにはいい。しかしながら、50点レベルのかすれた革を補修するには、慣れが必要と思う。自己満足の世界。自動車の革シートに使う場合は色合いまで気にする方には使えないと思う。そういう人は新品のシート買いますけどね

1が参考にしています
対象商品 : 41752656
2021-10-06
用途: 色塗り直後は?であったが、次第に馴染む

色合いを懸念していたが、馴染む塗料なのか革製品にはマッチすると思う。革靴の保守などにも使えそうだが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 41752656
2021-09-05
用途: 革シートに使える。車のシート補修にいいですね

塗はじめは、多少の塗料違いで浮いてますが
、次第に使うにすれていくのもあり、色合いは気にならないようになります。

1が参考にしています
対象商品 : 41752656
2020-12-23
用途: 革製品の着色
酒井工房

古い革成品への補修や、作り直した製品の着色に使っているが、色むらにもならず、匂いもほとんど気にならない。これで、今のところ、色褪せもないし、衣服にも付かないようで満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする