すっごい掃除水

すっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパンすっごい掃除水 - ガナ・ジャパン
(1件のレビュー)

お掃除・防カビこれ1本で解決!
お掃除しながら安全にカビ対策
素材を傷めず、汚れを落とす。
強力に洗浄・除菌・消臭します。
しかも効果が持続。
化粧品に使う日本製の原料だから、肌に安心。
嫌な臭いもありません。

用途バスルーム、キッチン、鏡・窓ガラス、エアコン、ペット周り、畳の拭き掃除、スニーカーや防具、マイカーの洗車、ガーデニングなどに。液性中性
注意
※用途以外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※高温の場所で保管しない(混濁・分離したりする事がありますが品質に問題ありません)
※目より高い位置に噴射しない。
※劣化で傷んだ塗装面、真珠・珊瑚・べっ甲・オパールなどの有機系貴金属には使用しない。
※絹・ウール・毛皮などの有機系繊維は目立たない所で確認してから使用する。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752683-1本(500mL)界面活性剤(1%未満:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン・アニオン)原液
980
979
1,077(税込)
当日出荷
41752699-1本(400mL)界面活性剤(1%未満:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン・アニオン)原液詰め替え
630
629
692(税込)
当日出荷
41752708-1本(150mL)界面活性剤(10.3%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリアミノエチルグリシン・アニオン)100倍濃縮
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

すっごい掃除水
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41752708
2020-10-10
用途: 家の掃除全般に
教育・研究機関

ウエス片手にこれがあれば除菌しながらどんどん掃除が進みます。水回り、シンク下、窓、玄関、壁紙も綺麗になりました。濃縮タイプの詰め替えも追加購入。本当に助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする