曜日別特売

チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング

チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング - KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング - KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング - KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング - KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング - KITO(キトー)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数4本掛け内容量1組
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
全11種類を絞り込む
使用荷重(t)
チェーン線径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
チェーン線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41753855Q-HMM-HTS7.32.46
52,960
43,980
48,378(税込)
当日出荷
41753864Q-HMM-HJ7.42.66
76,100
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41753873Q-HMM-HJK7.72.66
114,160
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41753889Q-HMM-HQ7.82.66
61,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41753898Q-HMM-005.52.66
35,360
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41753925Q-HMM-007.73.27
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
41753934Q-HMM-HTS13.45.08
66,540
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41753943Q-HMM-HJJ13.65.08
101,500
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41753959Q-HMM-HJK13.95.08
138,140
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
41753907Q-HMM-HTS10.93.27
59,780
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
41753916Q-HMM-HJ11.43.27
94,740
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする