曜日別特売

汗流帽

汗流帽 - つくし工房

吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
吸汗発散性の高いハイグラ(R)-LUを使用。汗によるベタツキを解消、心地よいドライタッチです。
メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく紙の汚れ防止にもなrちます。
水洗い後、繰り返し使用可能。重さ26gと軽量!
額から流れる汗をシャットアウト!!だから集中力が持続!

仕様マジックテープ開閉式材質ハイグラ(R)-LU:ポリエステル80%、ナイロン20%、メッシュ部分:ポリエステル100%、スパイラルチューブ:ポリエステル100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41754056CN712
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする