ポリプロピレン(PP)メスシリンダー

ポリプロピレン(PP)メスシリンダー - コクゴ
(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)(本体PP)120/(足PE)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4175991810ml10
210
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
4175992720ml20
240
239
263(税込)
当日出荷
4175993650ml50
320
319
351(税込)
当日出荷
41759945200ml200
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41759945
2021-08-08
用途: 機器流量の確認
医療・福祉・介護関連業

いままで使っていたものが破損してしまって購入。 台の部分がやや小さく、いままでのものと比べるとちょっと安定感には欠けます。 なにか重りでもつけようか と考えています。

対象商品 : 41759945
2021-10-24
用途: ポンプ流量の精度確認
医療・福祉・介護関連業

容量目盛りがめちゃくちゃです。 以前使用していた別メーカのものが破損したので購入しましたが、100mLで10mL、10%以上の誤差があります。 もはや誤差とは言えないレベルです。 全く使い物になりません。 機器の点検後の性能確認に使用しようと思いましたが、1回使用したらあまりに結果が違うのでおかしいと思い確認をしたところ、誤差がわかりました。 メモリがついている意味がまったくないと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする