樹脂スピッツ アクリル樹脂製(MA)

樹脂スピッツ アクリル樹脂製(MA) - コクゴ

スピッツの底が先細になっていますので、血液の分離が容易です。
特に微量の検体を取出すことが可能です。
アクリル樹脂製(MA):プラスチックの中でガラスに最も近似しております。透明度が優れ短時間で血液分離が容易で検査が正確にでき、特に緊急検査に適しています。

容量(mL)10材質MA
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×全長(mm)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41760417C-702M1ケース(1000本)16×100押込式
29,040
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
41760444C-704M1ケース(1000本)16×107スクリュー式
32,670
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41760514C-702M1ケース(25本×40袋)16×100押込式
33,880
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
41760548C-704M1ケース(25本×40袋)16×107スクリュー式
37,510
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする