コクゴ
アルミ標準バット
材質
アルミ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
深さ(mm)
選択してください
27
29
30
35
38
45
板厚(mm)
0.6
0.65
0.7
0.8
寸法(縦×横)(mm)
選択してください
160×109
189×132
210×150
242×181
276×211
312×241
348×273
370×307
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
深さ(mm)
板厚(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41761318
1号
1
45
0.8
370×307
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761327
2号
2
38
0.8
348×273
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761336
3号
3
35
0.7
312×241
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761345
4号
4
35
0.7
276×211
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761354
5号
5
30
0.65
242×181
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761363
6号
6
29
0.65
210×150
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761379
7号
7
27
0.65
189×132
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41761388
8号
8
27
0.6
160×109
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください