試験管立SS型 底綱のみ

試験管立SS型 底綱のみ - コクゴ

SS型……ステンレス電解研磨製。

内容量1個
全12種類を絞り込む
立て数(本)
規格
管径(Φmm)
配列
12種類すべて表示中
注文コード
品番
立て数(本)
規格
管径(Φmm)
配列
棚高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41764793底綱のみ12-505012-50125×1055
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764809底綱のみ12-10010012-1001210×1055
2,000
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
41764818底綱のみ13-505013-50135×1055
1,450
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
41764827底綱のみ13-10010013-1001310×1055
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764836底綱のみ15-505015-50155×1055
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764845底綱のみ15-10010015-1001510×1055
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764863底綱のみ16.5-10010016.5-10016.510×1075
2,400
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764879底綱のみ18-505018-50185×1075
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
41764888底綱のみ18-10010018-1001810×1075
2,600
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764897底綱のみ21-505021-50215×1075
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764906底綱のみ24-505024-25215×1075
2,400
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
41764854底綱のみ16.5-505016.5-5016.55×1075
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41764854底綱のみ16.5-5039135496-底綱のみ16.5-50 ステンレス製試験管立 底網 三和化研工業 39135496ステンレス製試験管立 底網三和化研工業1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする