曜日別特売

両開クランプ

両開クランプ - コクゴ

アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。
特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
柄径(Φmm)
柄長さ(mm)
寸法(Φ×mm)
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4176491511155柄:11×1555~100
2,830
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
4176492411170柄:11×1555~80
2,360
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
4176493310150柄:10×1405~50
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41764949極小極小8120柄: 8 ×1200~26
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする