クリーンチャック袋

クリーンチャック袋 - コクゴ

ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。
抵抗値:10^9Ω

厚さ(mm)0.06
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41767855SA-61袋(300枚)50×70
3,030
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41767864SB-61袋(300枚)60×85
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41767873SC-61袋(200枚)70×100
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41767889SD-61袋(200枚)85×120
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41767898SE-61袋(200枚)100×140
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41767907SF-61袋(100枚)120×170
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41767916SH-61袋(100枚)170×240
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41767925SI-61袋(100枚)200×280
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
41767934SJ-61袋(100枚)240×340
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41767943SK-61袋(100枚)280×400
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41767959SL-61袋(100枚)340×480
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする