コクゴ
ポリエチレン(PE)平角缶1ヶ口
容量(L)
6
高さ(mm)
フタなし:270、フタ付:273.5
口内径(Φmm)
31.5
本体外径(Φmm)
195×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768564
取手付 6L
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください