曜日別特売

MCPソーダ塩

MCPソーダ塩 - 日産化学MCPソーダ塩 - 日産化学
(5件のレビュー)

ホルモン型の選択性除草剤で、水田に多い広葉雑草をはじめ、多年生雑草にも茎葉処理で優れた効果があります。
効果に優れ経済的、しかも水稲に対する選択性の高い除草剤です。
水田の雑草防除のほか、畑地などの雑草防除にも優れた効果を示します。

成分MCPAナトリウム19.5%性状赤褐色透明液体適合作物水稲、水稲(刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物(水田畦畔)、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、樹木等農林水産省登録第(号)7684毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合雑草
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777016-1個(300g)【水稲】水田一年生雑草(イネ科を除く)、マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリ、【水稲(刈取跡)】マツバイ、【水田作物(水田畦畔)】一年生及び多年生広葉雑草、スギナ、【とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)】一年生及び多年生広葉雑草、【樹木類】一年生及び多年生広葉雑草、スギナ
オープン
769
846(税込)
当日出荷
43639339-1個(1.5kg)一年生及び多年生広葉雑草、スギナ、水田一年生雑草(イネ科を除く)、マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41777016
2023-10-03
用途: 駐車場、家の周りの除草
不動産業

単体で使用するのではなく、グリホサート系の除草剤に混合してしようしている。互いに苦手な種類の雑草があるらしく、補い合う事でほとんどの雑草に対処できる(オヒシバ、メヒシバを除く)。

1が参考にしています
対象商品 : 43639339
2022-10-20
用途: 除草作業
宗生寺

駐車場や非農地ではグリホ系と一緒に使用します。近所の農家の勧めで使いました。スギナなどに効くし効果が早く出ます。

対象商品 : 41777016
2023-08-06
用途: 除草
サービス業

普通によく効いています。
希釈して使用するタイプです。

対象商品 : 43639339
2021-05-08
用途: 水田の雑草防除作業時
農・林・水産業

水田の畦畔雑草防除で、広葉雑草をはじめ多年生雑草に非常によく効きました。

対象商品 : 43639339
2020-08-16
用途: 圃場管理
さわやか農園農・林・水産業

雑草対策として安い(グリサホートなど)除草剤に混ぜることで防除困難雑草を処理することが出来ました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする