曜日別特売

ガットキラー乳剤

ガットキラー乳剤 - 住友化学
(2件のレビュー)

穿孔性害虫に協力な防除効果。
優れた浸透力。安定した効果。安全な低毒性。

有効成分MEP15%農林水産省登録第(号)12478適合病害虫もも・おうとう(コスカシバ)、ぶどう(ブドウトラカミキリ)、ネクタリン(コスカシバ)、小粒核果類(コスカシバ、キクイムシ類、)うめ(キクイムシ類、コスカシバ)、みかん・なつみかん・りんご(カミキリムシ類)、桑(カミキリムシ類、ヒメゾウムシ成虫)毒劇区分普通物剤形乳剤内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777217-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41777217
2024-09-08
用途: 桃のコスカシバ防除
農・林・水産業

コスカシバの防除にはこれしかない感じです。
桃の収穫後から虫の被害が出てきますが、早めの駆除がよいようです。
ゼリー状の樹液が見られたら幹に散布です。何回か散布する必要があるようです。

対象商品 : 41777217
2020-01-11
用途: 果樹の休眠期の殺虫に使用しています。
齋藤室内装飾建設業・工事業

希釈倍率が低く、50倍で使用しているのでスポイトも長く一度で多くの薬剤が必要となるので、長いスポイトも一緒に購入すれば良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする