曜日別特売

ガレースG

ガレースG - バイエルクロップサイエンス

広範囲の一年生イネ科雑草および広葉雑草に対して高い除草効果を示します。
除草効果の持続期間が長い薬剤です。
粒剤タイプなので使いやすく、手撒きも可能です。

剤形粒剤適合雑草畑地一年生雑草/小麦(春播・秋播)、大麦(秋播)成分ジフルフェニカン0.15% トリフルラリン2.0%性状淡黄色細粒及び微粒適合作物小麦(春播)、小麦(秋播)、大麦(秋播)農林水産省登録第(号)19880毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777253-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする