米澤化学
キヒゲン
野兎、野鼠による農林作物への食害を忌避的効果によって防ぐ忌避保護農薬です。
獣類に忌避力のあるチウラム剤と塗布又は散布後の雨水による剥脱を防ぐ樹脂が含有しており、
忌避効果の持続期間が永く使用も簡単です。
用途
だいず・えだまめ・とうもろこし・飼料用とうもろこし等播種時の鳥害防止忌避剤。
だいず・えだまめ紫斑病・とうもろこしピシウム苗立枯病の種子消毒剤。
適合
(害獣)野そ、野うさぎ
有効成分
ビス(ジメチルチオカルバモイル)ジスルフィド剤80%
性状
類白色水和性粉末63μm以下
農林水産省登録第(号)
11784
毒劇区分
普通物
内容量
1個(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777287
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください