三井化学アグロ
キャプレート水和剤
予防・治療効果があり、効果の持続性にも優れています。
体系防除に組み入れる事で、耐性菌の回避が期待できます。
適合病害虫
輪紋病、黒星病、灰星病、炭疽病、灰色かび病、葉かび病
有効成分
キャプタン60%、ベノミル(PRTR法第1種)10%
性状
類白色水和性粉末45μm以下
適合作物
なし、おうとう、きゅうり、なす、トマト
農林水産省登録第(号)
13778
毒劇区分
普通物
内容量
1個(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41777314
-
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください