曜日別特売

グラミンS

グラミンS - 三井化学アグロ
(1件のレビュー)

泡が立ちにくいので、薬液の調製がしやすいです。
濡れ性に優れています。
薬剤がすみずみまでよく広がります。

適合(農薬)有機リン剤・カーバメート剤などの殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤・硫黄剤・抗生物質剤などの殺菌剤有効成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル15.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム4.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル5.0%農林水産省登録第(号)10972毒劇区分普通物内容量1個(500mL)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※所定量の本剤を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布してください。あるいは本剤を加えた水で散布液を調製してもさしつかえありません。
※泡の消えにくい薬剤(ポリオキシン剤など)には多目に加えてください。
※本剤は自動車、壁などの塗装面に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意してください。
※誤飲などのないよう注意してください。
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
※直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41777479-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41777479
2022-09-08
用途: ミカンの消毒
製造業

ミカン栽培において欠かせない消毒剤を葉っぱや果実にしっかり留まらせる目的で数ある展着剤の中からグラミンSを購入しましたが、リーズナブルで効果も高そうなのでリピ買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする