曜日別特売

IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α

IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α - ミドリ安全

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。
優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。

用途
IDカードの提示が必要な現場に。
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
種類アメリカン耐衝撃性衝撃吸収ライナー付材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)475寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)内容量1個
注意
※クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41783334SC-19PCL-ID-RA3-ALPHA-W/S147-7104ホワイトスモーク
11,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41783343SC-19PCL-ID-RA3-ALPHA-Y/S147-7110イエロースモーク
11,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
41783359SC-19PCL-ID-RA3-ALPHA-W/BL147-7101ホワイトブルー
11,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする