透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3

透明ウエストポーチ 無縫製 CWP-A3 - ミドリ安全

中身が一目でわかる透明ポーチです。
縫い糸を一切使用していない無縫製仕様です。
ベルトは取り外しが可能です。
内側にIDカード用ポケットも付いています。
厚みのある素材と、しっかりとした溶着と補強で丈夫な仕上がりです。

用途工場等での手荷物管理に。クリア/ブルー仕様内側にポケット付トラスコ品番161-2069材質本体・ベルト:PVC、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)0.6質量(g)120寸法(cm)幅17.5×マチ5.5×高13アズワン品番65-1987-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41783438CWP-A3
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする