ミドリ安全
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ
(1件のレビュー)
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途
食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)
0.8
規格
EN388 2016
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
内容量
1袋(10双)
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性手袋は絶対切れない手袋ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41783447
CUTGUARD-182-BL-S
S
21
7.4
14
天然ゴム
ブルー
18
2
低発塵性、耐切創・耐突刺、通気性・透湿性
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
41783456
CUTGUARD-182-BL-M
M
22
7.6
15
天然ゴム
ブルー
18
2
低発塵性、耐切創・耐突刺、通気性・透湿性
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
41783465
CUTGUARD-182-BL-L
L
23
7.8
15
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
ブルー
18
2
低発塵性、耐切創・耐突刺、通気性・透湿性
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
41783474
CUTGUARD-182-BL-LL
LL
24
8
16
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
ブルー
18
2
低発塵性、耐切創・耐突刺、通気性・透湿性
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください