ミドリ安全
消臭機能糸使用 作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き 薄手
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途
運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)
1.7
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41783499
MHG-130-ETIQUETTE-L
L
24.5
8.5
24.5
合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル
スカイブルー/ブラック
天然ゴム
13
消臭・防臭、通気性・透湿性
1
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
41783508
MHG-130-ETIQUETTE-M
M
23.5
8
23.5
合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル
スカイブルー/ブラック
天然ゴム
13
消臭・防臭、通気性・透湿性
1
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
41783517
MHG-130-ETIQUETTE-LL
LL
25.5
9
25.5
合成繊維(アクリレート系繊維)、ポリエステル
スカイブルー/ブラック
天然ゴム
13
消臭・防臭、通気性・透湿性
1
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
41783483
MHG-130-ETIQUETTE-S
S
22.5
7.5
22.5
ポリエチレン繊維(ツヌーガ[[R下]])、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
スカイブルー/ブラック
-
13
消臭・防臭、通気性・透湿性
1
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください