女性用FRP製ヘルメット LSC-11F

女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全女性用FRP製ヘルメット LSC-11F - ミドリ安全

耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。
帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。
後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。
髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。
同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。
日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途飛来・落下物用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159内容量1個
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
※誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41785215LSC-11F-Yイエロー飛来・落下物用FRP51~60アメリカン
6,800
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
41785224LSC-11F-SWスーパーホワイト飛来・落下物用FRP51~60アメリカン
6,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
41785233LSC-11F-GNグリーン飛来・落下物用FRP51~60アメリカン
6,800
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
41785249LSC-11F-LYレモンイエロー飛来・落下物用FRP51~60アメリカン
6,800
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
41785258LSC-11F-33JBL33Jブルー飛来・落下物用FRP51~60アメリカン
6,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
41785267LSC-11F-33ABBL33ABブルー飛来・落下物用FRP51~60アメリカン
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする