ミドリ安全
合成皮革手袋 PUウイングローブ防寒
(1件のレビュー)
柔軟性・耐摩耗性に優れ、洗濯も可能な合成皮革手袋です。
用途
建築、土木、運送、配線工事作業などに。
機能
防寒・保温、伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色
ブラック
仕様
すべり止めあり
厚さ(mm)
1.5
入数(双)
1
滑り止め効果
あり
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41786064
PU-WINGLOVE-BOUKAN-LL
LL
23.5
¥1,500
¥1,498
¥
1,268
アウトレット
¥1,395
(税込)
当日出荷
残り2点です
41786037
PU-WINGLOVE-BOUKAN-S
S
21.2
¥1,500
取扱い終了
返品不可
41786046
PU-WINGLOVE-BOUKAN-M
M
21.9
¥1,170
取扱い終了
41786055
PU-WINGLOVE-BOUKAN-L
L
22.7
¥1,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください