指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果)

指先が使える手袋 スライドタッチeks (調温・消臭効果) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

ポリウレタンコーティングで手が汚れにくくなっています。

用途タッチパネル商品操作に。細かな部品の扱いに。マラソン・ランニング時に。機能消臭・防臭、防寒・保温厚さ(mm)1入数(双)1ゲージ数10内容量1双
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41786073STCH-EKS-GY-MグレーM20
780
取扱い終了
41786089STCH-EKS-GY-LグレーL21
780
取扱い終了
41786098STCH-EKS-DENIM-MデニムブルーM20
780
取扱い終了
41786107STCH-EKS-DENIM-LデニムブルーL21
780
取扱い終了
返品不可
41786116STCH-EKS-OR-MオレンジM20
780
取扱い終了
返品不可
41786125STCH-EKS-OR-LオレンジL21
780
取扱い終了
返品不可
41786134STCH-EKS-Y-MイエローM20
780
取扱い終了
返品不可
41786143STCH-EKS-Y-LイエローL21
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-15
用途: 防寒手袋のインナーとして

小さい。そこまで大きな手ではないけど、Lだと指先は少し出そうな長さ。そこはまだ良いとしても細い。意外と伸びない素材で、やや締め付けられ感があるので、本当に寒い時は血流悪くなるかも。すべりどめの感じは良く、コンセプトも求めている物に近いのだけど、LLを出して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする