曜日別特売

Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック

Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全Boaシステム 小指保護プロスニーカー PF-117Boaブラック - ミドリ安全
(1件のレビュー)

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。
台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。
冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。
ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

用途倉庫業。形状ローカットブラック甲被タイプダイヤル式材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー機能軽量足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
注意
※Boaは、Boa Technology Inc の登録商標です。
※初期不良以外のBoa(ダイヤル・ワイヤーレース)の故障・破損につきましては、Boa保証制度のご利用となります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41786457PF-117BOA-BK-22.522.5
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41786466PF-117BOA-BK-2323
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786475PF-117BOA-BK-23.523.5
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786484PF-117BOA-BK-2424
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786493PF-117BOA-BK-24.524.5
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786509PF-117BOA-BK-2525
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786518PF-117BOA-BK-25.525.5
24,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
41786527PF-117BOA-BK-2626
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
41786536PF-117BOA-BK-26.526.5
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
41786545PF-117BOA-BK-2727
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
41786554PF-117BOA-BK-27.527.5
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786563PF-117BOA-BK-2828
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786579PF-117BOA-BK-2929
24,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41786579
2022-06-05
用途: 作業時の普段使い
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

BOAシステムを使った靴が初めてなのですが、踵がしっかりしているので、足個の保護されて、とても蒸れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする