曜日別特売

T3AFGシリーズ

T3AFGシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3AFGシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3AFGシリーズ - レクロイ(テレダイン・ジャパン)

T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。

質量(kg)3.5電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷)ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネルプリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2サンプリング速度1.2GS/s変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonicメモリ長さ8Mポイント内容量1台
関連資料:(0.62MB)取扱説明書:.pdf(3.64MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41658287T3AFG40402
260,000
249,800
274,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
41658296T3AFG80802
290,000
279,800
307,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
41658305T3AFG1201202
380,000
369,800
406,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする