LEDシーリング6畳用昼光色プル

LEDシーリング6畳用昼光色プル - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)1.8高さ(mm)117色温度(K)6200エネルギー消費効率(Lm/W)106.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41833707LSEB1119LE128.1AC100
24,000
取扱い終了
代替品有
41793414LGB0500LE130100
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41833707LSEB1119LE119653841LSEB1119KLE1LSEB1119LE1 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 19653841天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする