Panasonic(パナソニック)
LEDシーリング8畳用昼光色プル
仕様
【プルスイッチ】あり(全灯→段調光→常夜灯→滅)
質量(kg)
1.8
色
【アクリルカバー】乳白つや消し
高さ(mm)
117
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.5
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
適用畳数
~8畳
傾斜天井取付角度(°)
55まで可能(別売の傾斜天井アダプタ(HK9048)使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41833759
LSEB1120LE1
AC100
34.1
¥26,000
取扱い終了
代替品有
41793466
LGB1500LE1
100
36
¥23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください