Panasonic(パナソニック)
システムリモコン送信器8H(別売用)
付属品
リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)
170
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
ランプ
別売(E26)
電球の種類
LED電球(E26)用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41793834
HK9394
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください