Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト60形集光温白色
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
埋込高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41835484
LSEB5719LE1
4.5
-
107.7
0.1(100V)
80
¥7,300
¥
3,698
¥4,068
(税込)
32日以内出荷
返品不可
41794507
LGB73401LB1
7.6
100
70.1
0.08
80
¥10,800
取扱い終了
返品不可
41794516
LGB73401LE1
6.3
100
84.6
0.12
80
¥9,800
取扱い終了
返品不可
41794568
LGB73406LB1
7.6
100
71.5
0.08
80
¥12,800
取扱い終了
返品不可
41794577
LGB73406LE1
6.3
100
86.3
0.12
80
¥11,800
取扱い終了
返品不可
41794629
LGB73411LB1
7.6
100
66.5
0.08
80
¥10,800
取扱い終了
返品不可
41794638
LGB73411LE1
6.3
100
80.3
0.12
80
¥9,800
取扱い終了
返品不可
41794683
LGB73416LB1
6.4
100
69.6
0.07
80
¥16,300
取扱い終了
返品不可
41794699
LGB73416LE1
5.2
100
85.7
0.1
80
¥15,300
取扱い終了
返品不可
41794744
LGB73421LB1
7.6
100
70.1
0.08
80
¥12,800
取扱い終了
返品不可
41794753
LGB73421LE1
6.3
100
84.6
0.12
80
¥11,800
取扱い終了
返品不可
41794805
LGB73426LB1
7.6
100
67.2
0.08
80
¥12,800
取扱い終了
返品不可
41794814
LGB73426LE1
6.3
100
81.1
0.12
80
¥11,800
取扱い終了
返品不可
41794866
LGB73431LB1
7.6
100
69.4
0.08
80
¥16,500
取扱い終了
返品不可
41794875
LGB73431LE1
6.3
100
83.8
0.12
80
¥15,500
取扱い終了
返品不可
41795313
LGB73611LB1
5.3
100
62.2
0.06
80
¥8,500
取扱い終了
返品不可
41795329
LGB73611LE1
4.5
100
73.3
0.1
80
¥7,500
取扱い終了
返品不可
41795374
LGB73621LB1
5.6
100
86.6
0.06
80
¥7,300
取扱い終了
返品不可
41795383
LGB73621LE1
4.5
100
107.7
0.1
80
¥6,300
取扱い終了
返品不可
41795435
LGB73626LB1
5.6
100
81.2
0.06
80
¥7,300
取扱い終了
返品不可
41795444
LGB73626LE1
4.5
100
101.1
0.1
80
¥6,300
取扱い終了
返品不可
41795496
LGB73631LB1
5.3
100
91.5
0.06
45~65
¥8,800
取扱い終了
返品不可
41795505
LGB73631LE1
4.5
100
107.7
0.1
45~65
¥7,800
取扱い終了
返品不可
41795548
LGB73636LE1
4.5
100
101.1
0.1
45~65
¥7,800
取扱い終了
返品不可
41795636
LGB75011LB1
8.9
100
42.1
0.09
100
¥14,800
取扱い終了
返品不可
41795663
LGB75016LB1
8.9
100
34.1
0.09
100
¥14,800
取扱い終了
返品不可
41796284
LGB75431LB1
5.6
100
80.3
0.06
80
¥9,000
取扱い終了
返品不可
41796293
LGB75431LE1
4.5
100
100
0.1
80
¥8,000
取扱い終了
返品不可
41796345
LGB75436LB1
5.6
100
67.8
0.06
80
¥9,000
取扱い終了
返品不可
41796354
LGB75436LE1
4.5
100
84.4
0.1
80
¥8,000
取扱い終了
返品不可
41796406
LGB75461LB1
5.6
100
76.7
0.06
80
¥11,400
取扱い終了
返品不可
41796415
LGB75461LE1
4.5
100
95.5
0.1
80
¥10,400
取扱い終了
返品不可
41796589
LGB75601LB1
6.6
100
65.1
0.07
80
¥8,300
取扱い終了
返品不可
41796598
LGB75601LE1
5
100
86
0.09
80
¥7,300
取扱い終了
返品不可
41796643
LGB75606LB1
6.6
100
60.6
0.07
80
¥8,300
取扱い終了
返品不可
41796659
LGB75606LE1
5
100
80
0.09
80
¥7,300
取扱い終了
返品不可
41798269
LGB73471LB1
6.4
100
69.6
0.07
100
¥16,800
取扱い終了
返品不可
41798278
LGB73471LE1
5.2
100
85.7
0.1
100
¥15,800
取扱い終了
返品不可
41798323
LGB73476LB1
6.4
100
65.4
0.07
100
¥16,800
取扱い終了
返品不可
41798339
LGB73476LE1
5.2
100
80.5
0.1
100
¥15,800
取扱い終了
返品不可
41798384
LGB73481LB1
6.4
100
69.6
0.07
100
¥18,800
取扱い終了
返品不可
41798393
LGB73481LE1
5.2
100
85.7
0.1
100
¥17,800
取扱い終了
返品不可
41798445
LGB73486LB1
6.4
100
65.4
0.07
100
¥18,800
取扱い終了
返品不可
41798454
LGB73486LE1
5.2
100
80.5
0.1
100
¥17,800
取扱い終了
返品不可
41798628
LGB75471LB1
5.6
100
76.7
0.06
100
¥12,800
取扱い終了
返品不可
41798637
LGB75471LE1
4.5
100
95.5
0.1
100
¥11,800
取扱い終了
返品不可
41798689
LGB75476LB1
5.6
100
62.5
0.06
100
¥12,800
取扱い終了
返品不可
41798698
LGB75476LE1
4.5
100
77.7
0.1
100
¥11,800
取扱い終了
返品不可
41803318
LGW72211LE1
4.5
100
107.7
0.1
80
¥6,900
取扱い終了
返品不可
41803345
LGW72216LE1
5.6
100
101.1
0.1
80
¥6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ