曜日別特売

LEDダウンシーリング60形拡散電球色

LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散電球色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)2700光源色電球色内容量1個
全14種類を絞り込む
消費電力(W)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
LED
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41804788LGBC58012LE17.3AC10056.1交換不可0.12
23,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41804815LGBC58062LE17.3AC10056.1交換不可0.12
24,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
41804849LGBC58082LE17.6AC10053.9交換不可0.12
28,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41804876LGBC58112LE17.3AC10056.1交換不可0.12
24,600
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
41804903LGBC58162LE17.3AC10056.1交換不可0.12
26,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41805969LGB51651LE15.9AC10067.7交換不可0.11
9,300
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
41806075LGB51677LE17.3AC10055.7交換不可0.12
11,000
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
41807694LGW51690LE15.7AC10070.1交換不可0.1
23,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41807703LGW51691LE15.7AC10070.1交換不可0.1
23,300
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41833838LSEBC2020LE17.3AC10056.1内蔵0.12
23,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
41833874LSEBC2067LE17.3AC10056.1内蔵0.12
24,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41833926LSEB2016LE16AC10085内蔵0.11
11,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
41833953LSEB2020LE15.9AC10067.7内蔵0.11
9,300
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41804763LGBC58010LE1810047交換不可0.16
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする