曜日別特売

LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)5000光源色昼白色内容量1個
全12種類を絞り込む
消費電力(W)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
幅(mm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41804797LGBC58013LE17.3AC100-3861.6
23,300
9,998
10,998(税込)
62日以内出荷
返品不可
41804824LGBC58063LE17.3AC100-3861.6
24,600
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
41804858LGBC58083LE17.6AC100-3859.2
28,900
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
41804885LGBC58113LE17.3AC100-7461.6
24,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
41804919LGBC58163LE17.3AC100-7461.6
26,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
41805953LGB51650LE15.9AC100-3075.7
9,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
41806084LGB51678LE17.3AC100-3062.7
11,000
4,998
5,498(税込)
92日以内出荷
返品不可
41833829LSEBC2019LE17.3AC100-3861.6
23,300
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
41833883LSEBC2068LE17.3AC100-3861.6
24,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
41833935LSEB2017LE16AC100-3095
11,000
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
41833944LSEB2019LE15.9AC100-3075.7
9,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
41804779LGBC58011LE18100Φ1437553.1
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする