Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング100形拡散温白色
消費電力(W)
7.9
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
840
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805199
LGB51434LE1
プラスチックカバー(ホワイト)
70
¥
12,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805908
LGB51634LE1
プラスチックカバー(ホワイト)
35
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41805935
LGB51637LE1
プラスチックカバー(ブラック)
35
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください