Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング60形拡散温白色
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
110
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805226
LGB51454LE1
65
92.5
¥
9,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
41805996
LGB51654LE1
30
92.5
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
41806023
LGB51657LE1
30
92.5
¥
7,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
41834416
LSEB2071LE1
30
88.3
¥
7,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください