曜日別特売

LEDシーリングライト60形昼白色

LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)5000光源色昼白色内容量1個
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
LED寿命(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41805244LGB51510LE15.9AC10067.70.1140000
12,200
6,198
6,818(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805253LGB51511LE15.9AC10064.40.1140000
13,600
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805269LGB51512LE15.9AC10064.40.1140000
13,600
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805278LGB51513LE15.9AC10064.40.1140000
13,600
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834109LSEB2035LE15.9AC10076.20.1140000
12,200
5,698
6,268(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834118LSEB2036LE15.9AC10069.40.1140000
13,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
41834468LSEW2004LE16.2-72.50.1140000
18,300
8,498
9,348(税込)
92日以内出荷
返品不可
41806836LGW85066LE16.210072.50.1140000(光束維持率70%)
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41834163LSEB2041KLE15.9AC10071.10.1140000
11,800
取扱い終了
代替品有
41806154LGB51770LG11010046.80.1640000(光束維持率70%)
19,800
取扱い終了
返品不可
41806179LGB51774LG11010046.30.1640000(光束維持率70%)
22,800
取扱い終了
返品不可
41806197LGB51776LG11010046.30.1640000(光束維持率70%)
22,800
取扱い終了
返品不可
41806215LGB51778LG11010046.30.1640000(光束維持率70%)
20,800
取扱い終了
返品不可
41807396LGBC55000LE110.3AC10040.20.1640000
57,000
取扱い終了
返品不可
41807423LGBC55003LE110.3AC10040.20.1640000
68,000
取扱い終了
41807484LGBC55100LE110.3AC10040.20.1640000
58,000
取扱い終了
返品不可
41807518LGBC55103LE110.3AC10040.20.1640000
60,000
取扱い終了
返品不可
41834127LSEB2037LE15.9AC10069.40.1140000
10,200
取扱い終了
返品不可
41834179LSEB2042KLE15.910069.40.1140000(光束維持率70%)
10,800
取扱い終了
返品不可
41834188LSEB2043KLE15.910069.40.1140000(光束維持率70%)
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41806836LGW85066LE131870519LGW85066LE1LGW85066LE1 LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色 Panasonic(パナソニック) 31870519LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
41834163LSEB2041KLE119654175LSEB2041ZLE1LSEB2041KLE1 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654175天井直付型 小形シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする