曜日別特売

LEDシーリングライト60形温白色

LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト60形温白色 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
全15種類を絞り込む
消費電力(W)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41805287LGB51515LE15.90.515065.90.11
12,200
5,998
6,598(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805296LGB51516LE15.90.516862.50.11
13,600
6,398
7,038(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805305LGB51517LE15.90.516862.50.11
13,600
6,398
7,038(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805314LGB51518LE15.90.516862.50.11
13,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805628LGB51569BCE14.60.2100102.10.08
13,600
6,798
7,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805637LGB51569WCE14.60.2100102.10.08
13,600
6,398
7,038(税込)
92日以内出荷
返品不可
41807378LGB54369BCE14.60.2174102.10.08
16,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807387LGB54369WCE14.60.2174102.10.08
16,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834294LSEB2057LE15.90.559680.11
12,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
41834303LSEB2058LE15.90.56072.80.11
13,600
5,798
6,378(税込)
欠品中
41807405LGBC55001LE110.31.88539.10.16
57,000
取扱い終了
返品不可
41807439LGBC55004LE110.31.88539.10.16
68,000
取扱い終了
41807493LGBC55101LE110.31.813239.10.16
58,000
取扱い終了
返品不可
41807527LGBC55104LE110.31.88539.10.16
60,000
取扱い終了
返品不可
41834319LSEB2059LE15.90.56090.40.11
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41805296
2023-06-19
用途: トイレの照明器具交換
その他業種

これまで使用していた60W電球仕様の照明器具のステー部が経年劣化で剥がれてしまっていた。(3本中1本)
2mmのタッピングスクリュウで取り敢えず補修したが、この際LED化しようと思いなおして本シーリングライトを発注しました。
スッキリしたデザインで光量も充分で、スッキリ明るいトイレ空間となりました。
今度は脱衣所への設置を検討しています。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする