Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト(昼白色)60形
光源色
昼白色
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
5000
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
調光の可否
高さ(mm)
質量(kg)
材質
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805366
LGB51530KLE1
450
5.9
否
83
0.5
アクリルカバー(乳白)
AC100
76.2
¥
13,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805375
LGB51531KLE1
440
5.9
不可
85
0.6
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
100
74.5
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41805384
LGB51532KLE1
440
5.9
不可
85
0.6
アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル
100
74.5
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41805393
LGB51533KLE1
440
5.9
不可
85
0.6
アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン
100
74.5
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください