Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト(温白色)60形
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805409
LGB51535KLE1
AC100
アクリルカバー(乳白)
0.5
83
74.5
¥
13,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805418
LGB51536KLE1
100
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
0.6
85
72.8
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41805427
LGB51537KLE1
100
アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル
0.6
85
72.8
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
41805436
LGB51538KLE1
100
アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン
0.6
85
72.8
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください