LEDシーリングライト100形昼白色

LEDシーリングライト100形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形昼白色 - Panasonic(パナソニック)
色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41805497LGB51551LE19.6AC1000.66086.4
18,100
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805506LGB51552LE19.6AC1000.66086.4
18,100
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805515LGB51553LE19.6AC1000.66086.4
18,100
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
41833996LSEB2024LE19.6AC1000.66079.1
18,100
8,498
9,348(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月2日
41805488LGB51550LE19.6AC1000.55988.5
16,700
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
41833987LSEB2023LE19.6AC1000.55988.5
16,700
7,698
8,468(税込)
欠品中
41834048LSEB2029KLE19.6AC1000.58381.2
15,700
取扱い終了
代替品有
41807457LGBC55010LE114AC1001.88556.9
69,000
取扱い終了
41807545LGBC55110LE114AC1001.813256.9
61,000
取扱い終了
返品不可
41834005LSEB2025LE19.6AC1000.66079.1
13,600
取扱い終了
返品不可
41834057LSEB2030KLE19.61000.68579.1
13,800
取扱い終了
返品不可
41834066LSEB2031KLE19.61000.68579.1
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41834048LSEB2029KLE119654157LSEB2029ZLE1LSEB2029KLE1 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654157天井直付型 小形シーリングライトPanasonic(パナソニック)1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする