Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト100形温白色
電圧(V)
AC100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
59
60
85
132
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
55.4
64.5
79.1
84.3
86.4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805524
LGB51555LE1
9.6
0.5
150
59
86.4
¥
16,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805533
LGB51556LE1
9.6
0.6
168
60
84.3
¥
18,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805549
LGB51557LE1
9.6
0.6
168
60
84.3
¥
18,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805558
LGB51558LE1
9.6
0.6
168
60
84.3
¥
18,100
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834328
LSEB2060LE1
9.6
0.5
150
59
64.5
¥
16,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
41834337
LSEB2061LE1
9.6
0.6
168
60
86.4
¥
18,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
41807466
LGBC55011LE1
14
1.8
225
85
55.4
¥
69,000
取扱い終了
41807554
LGBC55111LE1
14
1.8
225
132
55.4
¥
61,000
取扱い終了
返品不可
41834346
LSEB2062LE1
9.6
0.6
168
60
79.1
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください