Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト100形電球色
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
全19種類を絞り込む
消費電力(W)
9.6
10.7
14
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
質量(kg)
高さ(mm)
入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805567
LGB51560LE1
9.6
AC100
0.5
59
0.17
¥
16,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805576
LGB51561LE1
9.6
AC100
0.6
60
0.17
¥
18,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805585
LGB51562LE1
9.6
AC100
0.6
60
0.17
¥
18,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805594
LGB51563LE1
9.6
AC100
0.6
60
0.17
¥
18,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805829
LGB51615LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
19,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805838
LGB51616LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
22,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805847
LGB51617LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
22,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41805856
LGB51618LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
22,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834014
LSEB2026LE1
9.6
AC100
0.5
59
0.17
¥
16,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
41834023
LSEB2027LE1
9.6
AC100
0.6
60
0.17
¥
18,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
41834249
LSEB2052LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
19,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41834258
LSEB2053LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
41834075
LSEB2032KLE1
9.6
AC100
0.5
83
0.17
¥
15,700
取扱い終了
代替品有
41807475
LGBC55012LE1
14
AC100
1.8
85
0.21
¥
69,000
取扱い終了
41807563
LGBC55112LE1
14
AC100
1.8
132
0.21
¥
61,000
取扱い終了
返品不可
41834039
LSEB2028LE1
9.6
AC100
0.6
60
0.17
¥
13,600
取扱い終了
返品不可
41834084
LSEB2033KLE1
9.6
100
0.6
85
0.17
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
41834093
LSEB2034KLE1
9.6
100
0.6
85
0.17
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
41834267
LSEB2054LE1
10.7
AC100
1.4
118
0.21
¥
16,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください