Panasonic(パナソニック)
LEDシーリングライト(昼白色)100形
消費電力(W)
9.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.17
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41805646
LGB51570KLE1
AC100
アクリルカバー(乳白)
0.5
83
88.5
¥
18,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
92日以内出荷
返品不可
41805655
LGB51571KLE1
100
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
0.6
85
86.4
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
41805664
LGB51572KLE1
100
アクリルカバー(乳白)/ライトナチュラル
0.6
85
86.4
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
41805673
LGB51573KLE1
100
アクリルカバー(乳白)/ダークブラウン
0.6
85
86.4
¥
13,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください